SB-24 Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752323 SB-24 Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752323

Sバー24

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55752323 品番 SB-24
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)

仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール クローム 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×24 サイズ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする