ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sバー24用 アップハンガーブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752542
品番
AU-182S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
適合
SB-24専用
種別
外々用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
サイズ
100
呼び寸法
100
RoHS指令(10物質対応)
対応