SDW-M6 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752561 SDW-M6 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752561 SDW-M6 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752561

3カ-W サラバネW(ネジヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(39個) 注文コード 55752561 品番 SDW-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1.2 外径D(Φmm)13 呼びSDW-M6 寸法t(mm)0.7 内径d(Φmm)6.4 試験荷重(kN)4.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする