大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W サラバネW(ネジヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
55752570
品番
SDW-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.95
外径D(Φmm)
20
呼び
SDW-M10
寸法t(mm)
1.2
内径d(Φmm)
10.6
試験荷重(kN)
11.77