SDW-M12 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752579 SDW-M12 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752579 SDW-M12 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752579

3カ-W サラバネW(ネジヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 55752579 品番 SDW-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.3 外径D(Φmm)24 呼びSDW-M12 寸法t(mm)1.4 内径d(Φmm)12.6 試験荷重(kN)17.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする