SDW-M14 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752588 SDW-M14 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752588 SDW-M14 3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55752588

3カ-W サラバネW(ネジヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55752588 品番 SDW-M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.7 外径D(Φmm)28 呼びSDW-M14 寸法t(mm)1.6 内径d(Φmm)14.6 試験荷重(kN)23.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする