大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752667
品番
M30-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.6
外径D(Φmm)
56
呼び
JIS M30-1L
寸法t(mm)
5
内径d(Φmm)
31
寸法H'(mm)
5.6
試験荷重(kN)
118