ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sバーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752935
品番
SS
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
32
呼び径
32
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6