ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sバーソケットブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
32
色
クローム
注文コード
55752953
品番
SHQ
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
クローム
サイズ
32
呼び寸法
32
適合パイプ
SB-32
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6、(爪部)3.0