ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
Sバー跳ね上げ止め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55753005
品番
SO
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
色
ステンレス
サイズ
24
呼び寸法
24
適合パイプ
SB-24
材質
SUS301
厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※24R-10/11には使用できません。
※ピンなしSHQ-B・ピンなしSS-Bには使用できません。
※塗装製品に使用する場合はキズが付く恐れがあります。