A-180S Sハンガーブラケット A-180S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753032 A-180S Sハンガーブラケット A-180S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753032

Sハンガーブラケット A-180S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PSL加工(PH加工)不可 呼び70 注文コード55753032 品番A-180S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は仕様・呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

Aタイプブラケット
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要)
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0〜4限定

角度(°)腕金具0.75アップ 適合(振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 寸法(mm)(パイプ芯)55 呼び70 材質スチール特殊鋼 クローム 仕様PSL加工(PH加工)不可 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Sバー24(SB-24)展開の場合、ねじれ荷重には適応していないためSバー装着式フェイスパーツは装着不適

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55753075
2026-01-29
用途:
壁面什器、スリーブアウトのため
株式会社やまと 様 (卸売・小売業)

不足分の追加購入でしたが、当たり前ですざ既存のものより綺麗でバリなどもなくスマーズに使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする