A-181S Sハンガーブラケット A-181S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753145 A-181S Sハンガーブラケット A-181S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753145

Sハンガーブラケット A-181S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55753145 品番 A-181S
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

Aタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0〜4限定

寸法(mm)(パイプ芯)140.5 適合(爪側振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ 呼び150 材質スチール特殊鋼 クローム 用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具 仕様PSL加工(PH加工)可 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじれ荷重には適応していないため、Sバー装着式フェイスパーツは使用不適

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする