ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Sハンガーブラケット A-181S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55753163
品番
A-181S
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
Aタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0〜4限定
寸法(mm)
(パイプ芯)240.5
適合
(爪側振れ止め)SL
厚さ(mm)
3t
角度(°)
腕金具0.75アップ
呼び
250
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
用途
Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具
仕様
PSL加工(PH加工)可
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじれ荷重には適応していないため、Sバー装着式フェイスパーツは使用不適