Sハンガーブラケット A-192S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び50 注文コード55753294 品番A-192S
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は呼び2種類から選べます 他の種類を見る

Aタイプブラケット
のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
パイプ振れ止め(NPL)標準装備
呼び50はのみ寸0〜4限定

クローム 材質スチール特殊鋼 呼び50 適合(爪側振れ止め)SL 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり) 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Wサポート取付不可
※呼び50のみペッカーサポートの仕様には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする