M-11 サラバネM(イワタキカク 大阪魂 55753315 M-11 サラバネM(イワタキカク 大阪魂 55753315 M-11 サラバネM(イワタキカク 大阪魂 55753315

サラバネM(イワタキカク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55753315 品番 M-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,650
販売価格(税別)
31,500
寸法H(mm)0.17 寸法t(mm)0.6 比率(h/t)0.28 内径Di(mm)3.7 寸法Da(mm)11 寸法Ho(mm)0.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする