大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネM(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55753331
品番
M-13.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,578
販売価格(税別)
¥
38,707
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.2
寸法t(mm)
0.8
比率
(h/t)0.25
内径Di(mm)
4.2
寸法Da(mm)
13.5
寸法Ho(mm)
1