大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネM(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55753340
品番
M-16.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.2
寸法t(mm)
1
比率
(h/t)0.2
内径Di(mm)
5.2
寸法Da(mm)
16.5
寸法Ho(mm)
1.2