MY1B25-150LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMC 55753345

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 作動方式複動形 注文コード55753345 品番MY1B25-150LZ
参考基準価格(税別)¥63,530 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はストローク・作動方式など357種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動形 配管形式標準形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)100〜1500 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 給油無給油 ストローク長さの許容差0〜+1.8 配管接続口径(正面、側面ポート)Rc1/8、(底面ポート)Φ6 ポートねじの種類Rc 右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする