A-183S Sハンガーブラケット A-183S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753355 A-183S Sハンガーブラケット A-183S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753355

Sハンガーブラケット A-183S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55753355 品番 A-183S
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

のみ寸0〜4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0〜4限定

寸法(mm)(パイプ芯)190.5 厚さ(mm)3t 角度(°)腕金具0.75アップ 呼び200 材質スチール特殊鋼 クローム 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) 仕様PSL加工(PH加工)可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする