M-30 サラバネM(イワタキカク 大阪魂 55753367 M-30 サラバネM(イワタキカク 大阪魂 55753367 M-30 サラバネM(イワタキカク 大阪魂 55753367

サラバネM(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55753367 品番 M-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.4 寸法t(mm)1.8 比率(h/t)0.22 内径Di(mm)10.2 寸法Da(mm)30 寸法Ho(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする