大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネM(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55753385
品番
M-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,298
販売価格(税別)
¥
13,907
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.6
寸法t(mm)
2.5
比率
(h/t)0.24
内径Di(mm)
14.3
寸法Da(mm)
42
寸法Ho(mm)
3.1