M5-2H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂 55753471 M5-2H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂 55753471 M5-2H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS 大阪魂 55753471

3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 55753471 品番 M5-2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1.2 外径D(Φmm)9 呼びJIS M5-2H 寸法t(mm)1 内径d(Φmm)5.3 寸法H'(mm)1.1 試験荷重(kN)5.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする