MT-16 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754277 MT-16 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754277 MT-16 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754277

サラバネMT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 55754277 品番 MT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.35 寸法t(mm)0.6 比率(h/t)0.58 内径Di(mm)5.2 寸法Da(mm)16 寸法Ho(mm)0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする