MT-25 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754295 MT-25 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754295 MT-25 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754295

サラバネMT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55754295 品番 MT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,097
販売価格(税別)
76,452
寸法H(mm)0.5 寸法t(mm)1 比率(h/t)0.5 内径Di(mm)8.2 寸法Da(mm)25 寸法Ho(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする