MT-37 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754320 MT-37 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754320 MT-37 サラバネMT(イワタキカク 大阪魂 55754320

サラバネMT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55754320 品番 MT-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000
寸法H(mm)0.7 寸法t(mm)1.5 比率(h/t)0.47 内径Di(mm)12.3 寸法Da(mm)37 寸法Ho(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする