大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネMT(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55754329
品番
MT-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,870
販売価格(税別)
¥
44,427
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.9
寸法t(mm)
1.8
比率
(h/t)0.5
内径Di(mm)
15.3
寸法Da(mm)
45
寸法Ho(mm)
2.7