ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vヒップクロスバー受け19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
クローム
注文コード
55754335
品番
VHX-19-2025
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ12×20mm専用
材質
スチール
長さ(mm)
1198
寸法(mm)
1198
色
クローム
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応