M2.6 PBハツキW(ウチハ 大阪魂 55754460 M2.6 PBハツキW(ウチハ 大阪魂 55754460 M2.6 PBハツキW(ウチハ 大阪魂 55754460

PBハツキW(ウチハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(117個) 注文コード 55754460 品番 M2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
歯数7 外径D(Φmm)5.8 呼び2.6 寸法t(mm)0.3 内径d(Φmm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする