曜日別特売
VHX-25-2525 Vヒップクロスバー受け25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55754502

Vヒップクロスバー受け25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クローム注文コード55754502品番VHX-25-2525
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合Φ12×20mm専用材質スチール長さ(mm)1198寸法(mm)1198クローム寸法A(mm)250寸法B(mm)250パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする