PM-16 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754539 PM-16 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754539 PM-16 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754539

フッソゴム SUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55754539 品番 PM-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,304
販売価格(税別)
1,185
寸法H(mm)4.7 寸法D(Φmm)26 寸法e(mm)2 寸法C(mm)4.3 寸法I(mm)7.2 単重(g)9.5 寸法B(Φmm)18.4 寸法F(Φmm)26.2 寸法A(Φmm)30 寸法G(Φmm)16 ボルト寸法M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする