SM-10 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754548 SM-10 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754548 SM-10 フッソゴム SUSパッキングW 大阪魂 55754548

フッソゴム SUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55754548 品番 SM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)3.6 寸法D(Φmm)15 寸法e(mm)1.5 寸法C(mm)4.1 寸法I(mm)5.2 単重(g)3.3 寸法B(Φmm)10.2 寸法F(Φmm)15.1 寸法A(Φmm)18 寸法G(Φmm)10 ボルト寸法M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする