PM-22 NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754591 PM-22 NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754591 PM-22 NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754591

NBR SUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト寸法M22 寸法A(Φmm)39 注文コード55754591 品番PM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,137
販売価格(税別)
1,943
この商品はボルト寸法・寸法A・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)6.1 寸法D(Φmm)34 寸法e(mm)2.5 寸法C(mm)5.8 寸法I(mm)8.9 単重(g)23 寸法B(Φmm)22 寸法F(Φmm)34.4 寸法A(Φmm)39 寸法G(Φmm)22 ボルト寸法M22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする