大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
NBR SUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ボルト寸法
M14
寸法A(Φmm)
24
注文コード
55754600
品番
SM-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,334
販売価格(税別)
¥
46,667
バスケットに入れる
この商品は
ボルト寸法・寸法A・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4.6
寸法D(Φmm)
21
寸法e(mm)
1.5
寸法C(mm)
5
寸法I(mm)
6.1
単重(g)
6.7
寸法B(Φmm)
14
寸法F(Φmm)
21.2
寸法A(Φmm)
24
寸法G(Φmm)
14
ボルト寸法
M14