M30 3カ-W カタシタツキW 大阪魂 55754636 M30 3カ-W カタシタツキW 大阪魂 55754636 M30 3カ-W カタシタツキW 大阪魂 55754636

3カ-W カタシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55754636 品番 M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥822
販売価格(税別)
747
寸法L(mm)52 外径D(Φmm)62 寸法t(mm)1.6 寸法B(mm)21 内径d(Φmm)31 ねじの呼びM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする