大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
3カ-W カタシタツキW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754645
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥873
販売価格(税別)
¥
794
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
75
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
26
ねじの呼び
M36