CDW-M14-L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂 55754706 CDW-M14-L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂 55754706 CDW-M14-L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ 大阪魂 55754706

3カ-W サラバネW(CAP(ケイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 55754706 品番 CDW-M14-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1.95 外径D(Φmm)21 呼びCDW-M14-L 寸法t(mm)1.4 内径d(Φmm)14.6 試験荷重(kN)23.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする