大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-W サラバネW(CAP(ケイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55754715
品番
CDW-M16-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.25
外径D(Φmm)
24
呼び
CDW-M16-L
寸法t(mm)
1.6
内径d(Φmm)
16.9
試験荷重(kN)
32.36