大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-W サラバネW(CAP(ケイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
55754731
品番
CDW-M20-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.8
外径D(Φmm)
30
呼び
CDW-M20-L
寸法t(mm)
2
内径d(Φmm)
20.9
試験荷重(kN)
49.03