CDW-M18-H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂 55754749 CDW-M18-H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂 55754749 CDW-M18-H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂 55754749

3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55754749 品番 CDW-M18-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,448
販売価格(税別)
57,680
寸法H(mm)3.15 外径D(Φmm)27 呼びCDW-M18-H 寸法t(mm)2.6 内径d(Φmm)18.9 試験荷重(kN)78.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする