CDW-M20-H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂 55754758 CDW-M20-H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂 55754758 CDW-M20-H 3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ 大阪魂 55754758

3カ-W サラバネW(CAP(ジュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55754758 品番 CDW-M20-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)3.55 外径D(Φmm)30 呼びCDW-M20-H 寸法t(mm)2.8 内径d(Φmm)20.9 試験荷重(kN)98.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする