大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
55754767
品番
M8-1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
S50C〜S70C、SUP10
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
17
硬さ
40〜48HRC又は392〜484HV
呼び
JIS M8-1H
寸法t(mm)
1.8
寸法H'(mm)
1.95
試験荷重(kN)
14.7