M10-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754776 M10-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754776 M10-1H 3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂 55754776

3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 55754776 品番 M10-1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質S50C〜S70C、SUP10 寸法H(mm)2.65 寸法d(mm)21 硬さ40〜48HRC又は392〜484HV 呼びJIS M10-1H 寸法t(mm)2.2 寸法H'(mm)2.4 試験荷重(kN)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする