PM-4 BK NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754828 PM-4 BK NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754828 PM-4 BK NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754828

BK NBR SUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55754828 品番 PM-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,704
販売価格(税別)
10,640
寸法H(mm)2.3 寸法D(Φmm)7 寸法e(mm)0.5 寸法C(mm)2.1 寸法I(mm)2.8 単重(g)0.4 寸法B(Φmm)4.2 寸法F(Φmm)7.2 寸法A(Φmm)8 寸法G(Φmm)4 ボルト寸法M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする