PM-5 BK NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754837 PM-5 BK NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754837 PM-5 BK NBR SUSパッキングW 大阪魂 55754837

BK NBR SUSパッキングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 55754837 品番 PM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.6 寸法D(Φmm)8 寸法e(mm)0.8 寸法C(mm)2.5 寸法I(mm)3.4 単重(g)0.7 寸法B(Φmm)5.1 寸法F(Φmm)8.1 寸法A(Φmm)9.6 寸法G(Φmm)5 ボルト寸法M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする