大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
BK NBR SUSパッキングW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55754846
品番
PM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.9
寸法D(Φmm)
13.3
寸法e(mm)
1
寸法C(mm)
3.2
寸法I(mm)
4
単重(g)
1.8
寸法B(Φmm)
8.2
寸法F(Φmm)
13.4
寸法A(Φmm)
15.3
寸法G(Φmm)
8
ボルト寸法
M8