Vフェイスアウトハンガー シングル10/22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55754852 品番 V-FS-1022
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質スチール 長さ(mm)250 厚さ(mm)(コの字)2.6 寸法(mm)250 Aニッケルサテン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする