ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー シングル10/22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754868
品番
V-FS-1022
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
(コの字)2.6
寸法(mm)
300
色
Aニッケルサテン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
角パイプ10×22×1.2t