ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55754938
品番
V-FS-19
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
Aニッケルサテン
寸法(mm)
250
長さ(mm)
250
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)
対応