ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー ダブル10/22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755026
品番
V-FW-1022
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
Aニッケルサテン
サイズ
2020
呼び寸法
2020
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
適合寸法(mm)
角パイプ10×22×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応