ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55755053
品番
V-FW-19
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
クローム
サイズ
2010
呼び寸法
2010
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.6
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)
対応